Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschliffstopfen, PE-LD NS 45/40, 8-kant, hohl, mit Dichtringen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-144445
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     144445
EAN/GTIN:
     4033378280329
Suchbegriffe:
Hohlstopfen
Stopfen hohl
Kunststoffstopfen (Labor)
Kegelschliffstopfen
Kegelschliffstopfen, PE-LD, hohl, achtkant, NS 45/40
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Schliffgröße:
NS 45/40
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,0194 kg
Verpackungsvolumen:
0,00022977 m³
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,074 m
Verpackungstiefe:
0,069 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1,90*
€ 3,73*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 2,88*
€ 5,19*
€ 18,90*
ab € 3,31*
€ 5,78*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.