Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugalrührer 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1445302
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     1 445 302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugalrührer
zentrifugalrührer
ZENTRIFUGALRUEHRER, V2A-18/8, RUEHRERFLAECHE VW 100/24 MM, WELLEN - Ø 8 MM, LAENGE 320 MM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Brandenburg
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
1 445 500
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.