Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschliffstopfen, BISTABIL, Boro 3.3 NS 24/29, hohl, m. Sechskantgriffscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-144630
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     144630
EAN/GTIN:
     4033378280718
Suchbegriffe:
Hohlstopfen
Stopfen hohl
Glas-Stopfen hohl
Glasstopfen hohl
Kegelschliffstopfen, hohl, Boro 3.3, sechskant, NS 24/29
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Schliffgröße:
NS 24/29
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,0169 kg
Verpackungsvolumen:
0,000051 m³
Verpackungshöhe:
0,027 m
Verpackungsbreite:
0,059 m
Verpackungstiefe:
0,031 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5,65*
€ 8,72*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 6,72*
€ 10,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.