| |
|
| Artikel-Nr.: 340-1454925D Herst.-Nr.: 14549--25------D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sartorius bietet für Pobenkonzentration in z. B. Rührzellen Rundfilter an. Diese Membranen sind erhältlich in den Durchmessern 25 mm bis 150 mm, in den MWCO von 1 bis 300 kDa und auch in verschiedenen Materialien: Polyethersulfon (PES) ist die Standardmembran, die eine hohe Durchflussleistung bietet und dabei keinerlei hydrophoben oder hydrophilen Wechselwirkungen ausübt. Für Proben, bei denen das Filtrat von Interesse ist, wird die stark hydrophile Cellulosetriacetat-Membran (CTA) empfohlen. Die regenerierter Cellulose Membran Hydrosart® zeichnet sich durch niedrigste Proteinbindung und hohe chemische Beständigkeit aus und wird für wertvolle Proben, oder solche mit sehr niedriger Proteinkonzentration eingesetzt. Drei unterschiedliche Membranmaterialien Breiter Bereich von MWCO Große Bandbreite an Filterdurchmessern Kompatibel mit allen Rührzellen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 0,017 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,017 kg | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 78,05* | € 95,40* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 109,13* | € 132,07* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 123,77* | € 147,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 10,913* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|