Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES Membran, 30.000 MWCO, 47mm, 10 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1465947D
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     14659--47------D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
Rundfilter
rundfilter
Sartorius bietet für Pobenkonzentration in z. B. Rührzellen Rundfilter an. Diese Membranen sind erhältlich in den Durchmessern 25 mm bis 150 mm, in den MWCO von 1 bis 300 kDa und auch in verschiedenen Materialien: Polyethersulfon (PES) ist die Standardmembran, die eine hohe Durchflussleistung bietet und dabei keinerlei hydrophoben oder hydrophilen Wechselwirkungen ausübt. Für Proben, bei denen das Filtrat von Interesse ist, wird die stark hydrophile Cellulosetriacetat-Membran (CTA) empfohlen. Die regenerierter Cellulose Membran Hydrosart® zeichnet sich durch niedrigste Proteinbindung und hohe chemische Beständigkeit aus und wird für wertvolle Proben, oder solche mit sehr niedriger Proteinkonzentration eingesetzt. Drei unterschiedliche Membranmaterialien Breiter Bereich von MWCO Große Bandbreite an Filterdurchmessern Kompatibel mit allen Rührzellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
47 mm
Material:
Polyethersulfon (PES)
Reg. Markenzeichen:
Hydrosart ®
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
0,019 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,019 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 126,13*
€ 149,87*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,66*
€ 189,76*
Lager 340
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,94*
€ 205,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,37*
€ 244,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,95*
€ 243,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,79*
€ 241,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,91*
€ 239,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,94*
€ 209,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.