Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter, PP A.-D. 75 mm St.A.-D. 10 mm St.L. 55 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-147020
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     147020
EAN/GTIN:
     4033378281586
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Trichter, PP, Außendurchmesser 75 mm, Außendurchmesser Stiel 10 mm, Länge Stiel 55 mm
Weitere Informationen:
Stiel Länge:
55 mm
Stieldurchmesser:
10 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Randdurchmesser:
75 mm
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,1308 kg
Verpackungsvolumen:
0,0053625 m³
Verpackungshöhe:
0,11 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,195 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Glastrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,19*
€ 12,32*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 13,95*
€ 18,36*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,36*
€ 21,8484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,31008*
€ 21,789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,35008*
€ 20,6466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,58004*
€ 19,73025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,1625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.