Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC regeneriert Zellulose Spritzenvorsatzfilter 4mm, 0,22µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1500460
Hersteller:
     Berrytec
Herst.-Nr.:
     1500460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
RC regeneriert Zellulose Spritzenvorsatzfilter 4mm, 0,22µm Luer Lock , unsteril
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Nettogewicht:
0,05 kg
Bruttogewicht:
0,05 kg
Verpackungsvolumen:
0,000512 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,08 m
Verpackungstiefe:
0,08 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07742*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,32742*
€ 1,57963
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29742*
€ 1,54393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25742*
€ 1,49633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22742*
€ 1,46063
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,07742*
€ 1,28213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.