Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrschale, Natron-Kalk-Glas D. 100 mm, Rand feuerpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-150050
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     150050
EAN/GTIN:
     4033378282484
Suchbegriffe:
Uhrglas
Uhrglasschalen
uhrglas 10cm
uhrglas
Uhrschale, Natron-Kalk-Glas, Rand geschliffen, Außendurchmesser 100 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
100 mm
Material:
Kalksoda Glas
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,37 kg
Nettogewicht:
0,355 kg
Verpackungsvolumen:
0,0005103 m³
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,108 m
Verpackungstiefe:
0,105 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: uhrglas brand, Uhrglasschale
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 3,265*
€ 4,345*
10
€ 14,90*
ab € 3,40*
€ 4,57*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 3,57*
€ 4,71*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.