Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ IVF Petrischalen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-150255
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     150255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Nunc™ IVF Petrischalen Zertifizierung/Konformität: CE-Kennzeichnung, FDA-zugelassen und MEA-getestet Beschreibung: IVF-Petrischale, 35 mm, Deckel mit Belüftungsöffnungen Kulturfläche: 8,8 cm<sup>2</sup> Material: Polystyrol gemäß USP Klasse VI Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 10 Höhe (metrisch): 11 mm Durchmesser (metrisch): 35 mm Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm
Höhe:
10 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
1,940 kg
Verpackungsvolumen:
0,016 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64118*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,75118*
€ 0,8939
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,73118*
€ 0,8701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,72118*
€ 0,8582
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,64118*
€ 0,763
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.