Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-150268
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     150268
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Nunc™ 14 ml-Röhrchen mit rundem Boden Verschlussmaterial: LDPE Max. RZB: 6000xG Produkttyp: Rundboden-Röhrchen Zertifizierung/Konformität: Maus-Embryoassay (1 Zellen-Stadium MEA) getestet. Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Chargen-Rückverfolgbarkeit USP Klasse VI-getestet. Pyrogenfrei und steril (SAL 10<sup>-6</sup>) Verschlusstyp: Belüftungs-/Verschlusskappe mit zwei Positionen Anzahl pro Packung: 10 Anzahl pro Karton: 500 Kapazität (metrisch): 14 ml Form: Rund Verschluss inklusive: Ja Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
14 ml ml
Sterilität:
Ja
Länge:
95 mm
Außendurchmesser:
17,5 mm
Durchmesser:
17,5 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,370 kg
Verpackungsvolumen:
0,036 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kulturröhrchen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,3205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,47*
€ 231,4193
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,33*
€ 230,0627
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 187,92*
€ 223,6248
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 184,95*
€ 220,0905
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 160,25*
€ 190,6975
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.