Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Gestelle 2 x12 Loch, rot für Eppendorf-Reaktionsgefäße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-15068
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-5068
EAN/GTIN:
     4058072035631
Suchbegriffe:
Kühlrack für Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäß Gestell
Reaktionsgefäß-Ständer
Reaktionsgefäßgestell
Rote Gestelle für 24  Reaktionsgefäße 1,5 ml. Stabile, massive Acrylglas-Gestelle mit fest verklebten und verschraubten Seitenwänden.  Schwere Ausführung mit dickem Boden. Seitenwand und Deckplatte rot. Bestes Material, Original Acrylglas Hygienisch, leicht abwaschbar. Extrem haltbar. Maße: 270 x 50 x 50 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Acrylglas (PMMA)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, kühlrack für reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß-Gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 68,99* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.