Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrschale, PTFE Durchmesser 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-150904
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     150904
EAN/GTIN:
     4033378282613
Suchbegriffe:
Uhrglas
Uhrglasschalen
uhrglas 40mm
uhrglas
Uhrschale, PTFE, Außendurchmesser 40 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
40 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,0062 kg
Verpackungsvolumen:
0,0000 m³
Verpackungshöhe:
0,003 m
Verpackungsbreite:
0,04 m
Verpackungstiefe:
0,04 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: uhrglas ptfe, Uhrglasschale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6,44*
€ 10,01*
€ 18,90*
ab € 6,12*
€ 10,54*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 8,32*
€ 12,92*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.