| |
|
| Artikel-Nr.: 340-15100050 Herst.-Nr.: 1510-0050 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nalgene™ Griffin PFA-Messbecher, niedrige Form Die robusten und widerstandsfähigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Becher, niedrige Form, eignen sich für den Gebrauch von -270 °C bis +250 °C und für den Dauergebrauch im Labor. Farbe: Natural translucent Beschreibung: Beaker Griffin Low-Form PFA 50 mL Kapazität (metrisch): 50 mL Menge: 1/Pk.; 6/Cs. Typ: Beaker Autoklavierbar: Autoklavierbar Einwegprodukt: Nein Graduated: Nein Scale: Keine Graduierungen Unit Size: Case of 6 Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 0,05 l | Material: | Perfluoralkoxyalkan (PFA) | Bauform: | niedrige Form | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,318 kg | Verpackungsvolumen: | 0,002 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |