Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1514020
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     151-4020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationseinheit
Filtrationsgerät
Filtrierapparat
Filtriergerät
Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Einweg-Filtrationsgeräte Verbesserte Filtrationseffizienz. PES-Membranen und das exklusive Rapid-Flow Bauweise bieten hohe Flussraten und einen hohen Durchsatz bei gleichzeitigem Kontaminationsschutz. Einwegprodukt: Ja Material (Membran): Nylon Porengröße: 0,2 μm Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Filtereinheit Volumen (metrisch) Aufnahme: 500 mL Oberes Volumen (metrisch): 500 mL Durchmesser (metrisch) Membran: 75 mm Unit Size: Case of 12
Weitere Informationen:
Porengröße:
0,2 µm
Filtermaterial:
Polyamid (PA)
Nennvolumen:
0,5 l
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
2,970 kg
Verpackungsvolumen:
0,041 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Sterilfiltrationseinheit, Sterilfiltrationssystem, Filterhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 233,49*
Lager 340
Frei Haus
ab € 215,81004*
€ 247,62*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 247,62*
€ 294,6678
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 247,14*
€ 294,0966
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 243,45*
€ 289,7055
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 243,26004*
€ 289,47945
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 215,81004*
€ 256,81395
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 17,98417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.