Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spinne mit 5 Kolben (à 50 ml) NS 29/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1530000504
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     15-300-005-04
EAN/GTIN:
     4255661400508
Suchbegriffe:
Destillationshülsen Spinne
Destillationsspinne
Destillationsspinnenkörper
Destillatverteiler
Standardschliff ist NS 29/32, auf Wunsch auch mit dem Schliff NS 24/29 lieferbar.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,938 kg
Nettogewicht:
0,500 kg
Verpackungsvolumen:
0,015 m³
Verpackungshöhe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,32 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 644,44*
€ 724,71*
Lager 340
Frei Haus
ab € 647,69*
€ 726,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,15*
€ 864,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,87*
€ 860,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,14*
€ 808,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,69*
€ 794,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,69*
€ 770,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.