Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-153732
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     153732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturflasche
Zellkulturflaschen
nunclon zellkulturflaschen
gewebekulturflasche
Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen Beschreibung: Nunkolben 80 cm<sup>2</sup>, Fester Deckel, Gerader Hals, 50/Karton Flaschenhalstyp: Gerade Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 5 Verschlusstyp: Fest Kulturfläche: 80 cm<sup>2 Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
Bewuchsfläche:
80 cm²
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
nutzbares Volumen:
30mL ml
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
3,050 kg
Verpackungsvolumen:
0,030 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kulturflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,9408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,97*
€ 145,1443
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,11*
€ 144,1209
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,06*
€ 138,1114
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,21*
€ 133,5299
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,04*
€ 115,4776
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.