Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grade 542 Circles, 110mm 100/pk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1542110
Hersteller:
     Whatman/Cytiva
Herst.-Nr.:
     1542-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundfilter
rundfilter 110mm
rundfilter
Grade 542 Quantitative Filter Paper Hardened Ashless, circle, 110 mm Grade 542 circles, hardened ashless. Hardened ashless: 0.006% ash maximum. These filters are acidhardened to give high wet strength and chemical resistance with extremely low ash content. The tough surface makes these filters suitable for a wide range of critical filtration procedures. The general purpose hardened ashless filter paper with medium retention and flow rate. Extremely pure and strong with a hard surface. High chemical resistance to strong acid and alkali. Frequently used in the gravimetric analysis of metals in acid/alkali solutions and in collecting hydroxides after precipitation by strong alkalis. High retention of fine particles under demanding conditions. Slow flow rate. Very hard and strong with excellent chemical resistance. Often used in gravimetric metal determinations. Grade 542: 2.7 µm
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
112 mm
Verpackungshöhe:
22 mm
Verpackungsbreite:
113 mm
Nettogewicht:
0,111 kg
Transporttemperatur:
Room Temperature
Lagertemperatur:
Room Temperature
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,132 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,36*
€ 96,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,22*
€ 94,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,73*
€ 88,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,68*
€ 87,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.