Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ EasYFlask™ Zellkulturkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-156367
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     156367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kulturflasche
Kulturflaschen
Kulturfläschchen
Gewebekulturflasche
Nunc™ EasYFlask™ Zellkulturkolben Zertifizierung/Konformität: Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Bildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität Beschreibung: Nunc EasYFlask 25 cm<sup>2</sup> Flaschenhalstyp: Abgewinkelt Anzahl pro Karton: 200 Anzahl pro Packung: 10 Graduated: Ja Verschlusstyp: Filter Kulturfläche: 25 cm<sup>2</sup> Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta Unit Size: Case of 200
Weitere Informationen:
Bewuchsfläche:
25 cm²
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
nutzbares Volumen:
7mL ml
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
4,760 kg
Verpackungsvolumen:
0,041 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10385*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,34385*
€ 1,59918
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,33385*
€ 1,58728
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28385*
€ 1,52778
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,27385*
€ 1,51588
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,10385*
€ 1,31358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.