Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar 225 x 180 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-156640
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     156640
EAN/GTIN:
     4033378285683
Suchbegriffe:
Fotoschalen
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar, 225 mm x 180 mm x 45 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
45 mm
Tiefe:
180 mm
Breite:
225 mm
Verpackungstiefe:
0,18 m
Verpackungsbreite:
0,23 m
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsvolumen:
0,001656 m³
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,1022 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: fotoschalen weiß, fotoschalen, Fotoschale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8,68*
€ 13,49*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 10,35*
€ 15,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.