Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar 370 x 310 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-156644
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     156644
EAN/GTIN:
     4033378285706
Suchbegriffe:
Fotoschalen
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar, 370 mm x 310 mm x 75 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
75 mm
Tiefe:
310 mm
Breite:
370 mm
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,36 kg
Nettogewicht:
0,1676 kg
Verpackungsvolumen:
0,00890112 m³
Verpackungshöhe:
0,08 m
Verpackungsbreite:
0,366 m
Verpackungstiefe:
0,304 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20,69*
€ 30,35*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 24,76*
€ 34,79*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.