Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar 510 x 410 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-156646
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     156646
EAN/GTIN:
     4033378285713
Suchbegriffe:
Fotoschalen
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar, 510 mm x 410 mm x 120 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
120 mm
Tiefe:
410 mm
Breite:
510 mm
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,1456 kg
Verpackungsvolumen:
0,02548871 m³
Verpackungshöhe:
0,118 m
Verpackungsbreite:
0,518 m
Verpackungstiefe:
0,417 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 30,67*
€ 41,90*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 36,56*
€ 48,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.