Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar 625 x 530 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-156648
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     156648
EAN/GTIN:
     4033378285720
Suchbegriffe:
Fotoschalen
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Schale (Fotoschale), PP, weiß, stapelbar, 625 mm x 530 mm x 140 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
140 mm
Tiefe:
530 mm
Breite:
625 mm
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
1,34 kg
Nettogewicht:
1,3423 kg
Verpackungsvolumen:
0,046375 m³
Verpackungshöhe:
0,14 m
Verpackungsbreite:
0,625 m
Verpackungstiefe:
0,53 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 53,63*
€ 69,17*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 64,01*
€ 79,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.