Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unbehandelte Nunc™ Kolben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-156800
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     156800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kulturflasche
Kulturflaschen
Kulturfläschchen
Gewebekulturflasche
Unbehandelte Nunc™ Kolben Verschlussfarbe: Weiß Beschreibung: Nunc Unbehandelte T75 EasyFlask, Filterkappe Flaschenhalstyp: Abgewinkelt Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 5 Verschlusstyp: Filter Kulturfläche: 75 cm<sup>2 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Unit Size: Case of 100
Weitere Informationen:
Bewuchsfläche:
75 cm²
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
nutzbares Volumen:
30mL ml
Bodenform:
flach
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
6,063 kg
Verpackungsvolumen:
0,066 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,8902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 228,89*
€ 272,3791
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 227,41*
€ 270,6179
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 218,70*
€ 260,253
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,82*
€ 258,0158
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 189,02*
€ 224,9338
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.