Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caps for Nunclon™ Delta Flasks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-158240
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     158240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labormaterial
Caps for Nunclon™ Delta Flasks Verschlussfarbe: Blau Beschreibung: Verschlusskappe aus HDPE Zur Verwendung mit (Geräte): 75 cm<sup>2</sup> EasYFlask Anzahl pro Karton: 100 Anzahl pro Packung: 1 Produkttyp: Vent/Close-Verschlusskappe Klasse: Klasse VI Verschlusstyp: Fest Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta Unit Size: Case of 100
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
0,695 kg
Verpackungsvolumen:
0,013 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8543*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0543*
€ 1,25462
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0443*
€ 1,24272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9943*
€ 1,18322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9743*
€ 1,15942
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8543*
€ 1,01662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.