Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unbehandelte Nunc™ Kolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-159926
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     159926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturflasche
Zellkulturflaschen
zellkulturflaschen unbehandelt
gewebekulturflasche
Unbehandelte Nunc™ Kolben Verschlussfarbe: Weiß Beschreibung: Nunc Unbehandelte T175 EasYFlask, Filterkappe Flaschenhalstyp: Abgewinkelt Anzahl pro Karton: 30 Anzahl pro Packung: 5 Verschlusstyp: Filter Kulturfläche: 175 cm<sup>2 Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Unit Size: Case of 30
Weitere Informationen:
Bewuchsfläche:
175 cm²
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
nutzbares Volumen:
55mL ml
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
4,580 kg
Verpackungsvolumen:
0,046 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kulturflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33867*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,16867*
€ 4,96072
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,15867*
€ 4,94882
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,96867*
€ 4,72272
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,85867*
€ 4,59182
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,33867*
€ 3,97302
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.