Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ EasYFlask™ Zellkulturkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-159934
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     159934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturflasche
Zellkulturflaschen
nunclon zellkulturflaschen
gewebekulturflasche
Nunc™ EasYFlask™ Zellkulturkolben Zertifizierung/Konformität: Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Bildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität Beschreibung: Nunc EasYFlask 225 cm<sup>2</sup> Flaschenhalstyp: Abgewinkelt Anzahl pro Karton: 30 Anzahl pro Packung: 5 Graduated: Ja Verschlusstyp: Filter Kulturfläche: 225 cm<sup>2 Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta Unit Size: Case of 30
Weitere Informationen:
Bewuchsfläche:
225 cm²
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
nutzbares Volumen:
70mL ml
Bodenform:
flach
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
5,588 kg
Verpackungsvolumen:
0,069 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kulturflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,931*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,391*
€ 9,98529
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,341*
€ 9,92579
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,041*
€ 9,56879
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,991*
€ 9,50929
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,931*
€ 8,24789
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.