Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Stahlflaschenkarre
>
Artikel
Gasflaschenkarre
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-16026
Hersteller:
neoLab
Herst.-Nr.:
1-6026
EAN/GTIN:
4058072036195
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Gasflaschenkarre für je 1 Stahlflasche á 20/40 oder 50 Liter, Tragkraft 100 kg, Vollgummireifen. Diese Gasflaschenkarre erleichtert Ihnen den Transport von einer Stahlgasflasche an den gewünschten Einsatz- oder Lagerort. Stabile und sauber verschweißte Stahlrohrkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung: Dadurch ist die Karre dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Fester Stand der Gasflasche auf der Stahlblechschaufel mit dreiseitiger Umrandung und sicherer Halt durch die eingehängte Metallkette. Wegrutschen und Umkippen nicht möglich Sicherheitsgriff mit Knöchelschutz über den Rohrholm Räder mit Vollgummi-Bereifung Geringe Fahrgeräusche, pannensicher Geeignet für Flaschen mit 20/40 oder 50 Liter Inhalt oder mit einem Durchmesser von 20,4 bis 22,9 cm Maße L x B: 120 x 51 cm Rad-Durchmesser: 25 x 6 cm breit Gewicht: 12,5 kg Farbe: brillantblau RAL 5007
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
Laborzubehör (sonstiges)
Weitere Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Transportkarre
,
Stahlflaschenkarre
,
Stahlflaschenwagen
,
flaschenkarre
,
Laborzubehör (sonstiges)
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8QWJ2
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,41*
€ 350,95*
Lager 340
Frei Haus
ab € 478,93*
€ 557,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,09*
€ 662,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,79*
€ 656,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,57*
€ 630,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,71*
€ 612,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,93*
€ 569,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.