Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of PTFE™ PFA with


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-16300004
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     1630-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
enghalsflasche
enghalsflasche 125ml
Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of PTFE™ PFA with Closure Die Enghalsflaschen besitzen eine hervorragende Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien und Korrosion und gehören zu den chemikalien- und korrosionsbeständigsten Behältern auf dem Markt. Fassungsvermögen: 4 oz., 125 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4 Unzen Beschreibung: Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 24 mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 38mm Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 38-430 mm Verschlussmaterial: PTFE™ PFA Verschlusstyp: Screw Cap Durchmesser (metrisch): 46 mm Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 5 in. Höhe (metrisch): 127 mm Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Nennvolumen:
0,125 l
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,544 kg
Verpackungsvolumen:
0,003 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
6
Frei Haus
ab € 79,44*
€ 94,01*
1
€ 6,49*
ab € 54,57*
€ 94,12*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,44* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 564,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.