Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of PTFE™ PFA with


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-16300032
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     1630-0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
spritzverschluss enghalsflasche 100...
enghalsflasche
enghalsflasche 1000 ml
Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of PTFE™ PFA with Closure Die Enghalsflaschen besitzen eine hervorragende Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Chemikalien und Korrosion und gehören zu den chemikalien- und korrosionsbeständigsten Behältern auf dem Markt. Fassungsvermögen: 32 oz., 1000 mL Kapazität (metrisch): 1000mL Kapazität (angloamerikanisch): 32 Unzen Beschreibung: Narrow-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 24mm Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Natural Halsausführung: 38mm Zertifizierung/Konformität: CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 Closure Liner: Linerless Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 38-430 mm Verschlussmaterial: PTFE™ PFA Verschlusstyp: Screw Cap Höhe (angloamerikanisch): 8.5 in. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 4
Weitere Informationen:
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Nennvolumen:
1 l
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,089 kg
Verpackungsvolumen:
0,013 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 166,56*
€ 274,79*
Lager 340
4
Frei Haus
ab € 242,49*
€ 289,21*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,12*
€ 335,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 242,49* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.156,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.