Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Solid Caps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-163371
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     163371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kulturflasche
Kulturflaschen
Kulturfläschchen
Gewebekulturflasche
Discontinued Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Solid Caps Erzielen Sie eine optimale Adhäsion einer Vielzahl von Zelltypen.   Beschreibung: Nunc Flask 25cm 2 , Solid Cap, Angled Neck, 160/Cs Flaschenhalstyp: Angled Anzahl pro Karton: 160 Anzahl pro Packung: 20 Verschlusstyp: Solid Kulturfläche: 25 cm 2 Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta Unit Size: Case of 160
Weitere Informationen:
Bewuchsfläche:
25 cm²
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
nutzbares Volumen:
7mL ml
Bodenform:
flach
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
3,241 kg
Verpackungsvolumen:
0,024 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22113*
  
Preis gilt ab 80.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 1,50113*
€ 1,78634
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,49113*
€ 1,77444
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,43113*
€ 1,70304
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 1,42113*
€ 1,69114
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 1,22113*
€ 1,45314
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
156340
ab € 218,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.