| |
|
| Artikel-Nr.: 340-1640 Herst.-Nr.: 1640 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Präzisionspinzette 18/10 Stahl extra spitz, Spitzen ohne Riefen, selbstspannend, L=120mm Gewicht in g: 15,0 Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 120 mm | Material: | Edelstahl | Pinzettenspitzen Form: | spitze Form | Ursprungsregion: | Hessen | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Dentalpinzette, Gerade Medizinpinzette, Gerade Zahnpinzette, Medizinische Pinzette gerade, Gegenarmpinzette, Kreuzpinzette, Präzisionspinzette gekreuzt, Spannpinzette, Umkehrpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette 120 mm, spitzpinzette, pinzette gebogen spitz, Pinzette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 6,26* | € 12,18* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 8,11* | € 12,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,11* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|