Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS 100 Monitor, CN grau-weiß, 0,45 µm, Biosart® 100 Monitore


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-164034706ACK
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     16403-47-06--ACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analyse-Membranfiltration
Analysen-Membranfiltrationsgerät
Monitor (Mikrobiologie)
monitor (mikrobiologie)
Der Hauptanwendungsbereich von Biosart® 100 Monitoren ist die mikrobiologische Analyse von Flüssigkeiten, die eine geringe Anzahl von Mikroorganismen enthalten, denn hierfür stellt die Membranfiltration die geeignete Methode dar. Darüber hinaus eignen sich Biosart® 100 Monitore auch zur Untersuchung kleinerer Volumina, indem man vor Zugabe der Probe einige ml sterile Kochsalzlösung vorlegt. Biosart® 100 Monitore wurden speziell für den Nachweis und die Quantifizierung von Mikroorganismen in Pharmazeutika und Kosmetika, Getränken und Lebensmitteln, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Die gebrauchsfertigen Einheiten sind vorsterilisiert und enthalten neben einem Deckel, einem Trichter und einer Basis auch eine Membran und eine Kartonscheibe. Nach der Filtration wird Flüssigmedium hinzugefügt, der 100 ml Aufsatz entfernt und die Petrischale ist fertig. Die geeigneten Biosart® 100 Nährmedien sind portioniert in Kunststoffampullen abgefüllt und für verschiedene Bestimmungsziele erhältlich. Biosart® 100 Monitore sind anschlussfertige Filtereinheiten, die einfach auf Vakuumfiltrationsleisten aufgesetzt werden und somit dem Anwender das aufwändige Reinigen und Sterilisieren wiederverwendbarer Trichteraufsätze ersparen.Die Typenvielfalt der Biosart®100 Monitore gewährleistet sicheres Anwachsen und eine klare Identifikation der Keime. Monitore mit Cellulosenitrat (Celluloseester) Membranen, einem Material welches effektive Rückhaltung bei hohen Durchflussraten und optimales Koloniewachstum sicherstellt, haben ein aufgedrücktes Gitternetz und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Das Gitter vereinfacht das Auszählen, besonders bei hohen Koloniezahlen oder Mikrokolonien, aber es beeinflusst in keiner Weise das Wachstum der Keime. Die drei Farben weiß, grün und grau (nach Benetzung schwarz) sorgen für einen kontrastreichen Hintergrund beim Auszählen. Monitore mit regenerierter Cellulose Membran, einem Material welches hohe Durchflussraten mit guter chemischer Stabilität verbindet, sind ideal für mikrobiologische Analysen im Veterinärsektor, in dem viele Produkte auf Lösungsmitteln basieren.Weltweit ist die Membranfiltrations-Methode die akzeptierte und bevorzugte Methode zur Durchführung von mikrobiologischen Analysen flüssiger Proben. Biosart® 100 Monitore und Nährmedien erfüllen die Richtlinien und Gesetze, die die Membranfiltration beschreiben, z. B.:- Europäische Trinkwasser Vorschrift (Richtlinie 98/83/EC über die Qualität von Wasser)- Amerikanische Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser, 20. Ausgabe- U.S. Umweltschutzbehörde, 600/8-78-017- Internationale Normen (mikrobiologische Methoden betreffend), wie z. B. ISO 7704, ISO 9308-1, EN 12780, ISO 8199- WHO Richtlinie für Trinkwasserqualität, 1997- Internationale Pharmakopöen, wie z. B. die gegenwärtigen Ausgaben der USP und EP.Biosart® 100 Monitore sind auch mit den neuen 0,45 µm High-Flow-Membranen lieferbar, deren spezielle Porenstruktur aufgrund der um 30% höheren Durchflussrate kürzere Filtrationszeiten gewährleistet. Hoher Durchfluss Hoher Gesamtdurchlauf Steril oder einzeln steril verpackt Membranen erfüllen die ISO 7704 verschiedene Farben erhältlich ohne hydrophobe Klebezonen konstant hohe Wiederfindungsraten Anschlussfertig und leicht zu handhaben Minimaler Geräteaufwand nötig
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Biosart ®
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
1,869 kg
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
1,869 kg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mikrobiologie (Produkt, sonstiges)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 244,68*
€ 280,17*
Lager 340
pro Paket
Frei Haus
ab € 319,53*
€ 366,02*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 336,93*
€ 384,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 366,02*
€ 435,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 365,83*
€ 435,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 360,82*
€ 429,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 347,86*
€ 413,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 319,53*
€ 380,24
pro Paket
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 6,65688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.