Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Küvette 165-QS SD 10mm, VOL 800µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1651040
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     165-10-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Absorptionsküvette mit Stutzen
Makro-Absorptionsküvette
Makroküvette
Temperierbare Makro-Zylinder-Küvette Typ 165-QS mit einem Stutzen mit Stopfen, für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 800 µl, Schichtdicke 10 mm, Außendurchmesser 22 mm, Innendurchmesser 10 mm, Äußere Tiefe 12,5 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Spektroskopie
Größte Wellenlänge:
2500 nm
Kleinste Wellenlänge:
200 nm
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Schichtdicke:
10 mm
Nennvolumen:
0,0008 l
Material:
Quarzglas
Produkttyp:
165-QS
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,06 kg
Verpackungshöhe:
0,035 m
Verpackungsbreite:
0,06 m
Verpackungstiefe:
0,075 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,9064*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,2064*
€ 433,40562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,3764*
€ 421,70792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,9064*
€ 367,59862
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.