| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-16A0710N Herst.-Nr.: 16A07--10------N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Microsart® Funnel sind sterile Kunststofftrichter. Sie ermöglichen eine schnelle Durchfu¨hrung der Filtration bei der Routineuntersuchung von Wasser, Getränken und Lebensmitteln, pharmazeutischen und kosmetischen Produkten. Nach Auflage einer Sartorius Stedim Biotech Gitternetzmembran auf eine sterile Edelstahl-Filterunterstu¨tzung wird der Microsart® Funnel einfach und praktisch aufgesetzt und die Probe per Vakuum filtriert. Der Trichter besteht aus Polypropylen und ist dadurch elastisch genug, um mittels eines Klick-Fit Verschlusses eine optimale Dichtung zu gewährleisten. Eine Graduierung mit Markierungen erlaubt eine ausreichend exakte Volumendosierung. Der große Innendurchmesser gestattet einen hohen Durchfluss und der optimierte Zulauf der Innenwandung ein einwandfreies Nachspu¨len des Systems. Es bleibt keine Restflu¨ssigkeit im Filtertrichter zurück. Zuverlässige Ergebnisse - ein neuer steriler Filtertrichter fu¨r jeden Test vermeidet mit Sicherheit Sekundärkontaminationen Zeitersparnis - keine vergeudete Zeit mehr durch Abflammen Einfaches Handling - kein Hantieren mit heißen Filtertrichtern mehr Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Reg. Markenzeichen: | Microsart ® | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 1,8 kg | Ursprungsland: | Großbritannien | Bruttogewicht: | 1,8 kg | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mikrobiologie (Produkt, sonstiges) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 12,95* | ab € 138,31* | € 161,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 176,85* | € 202,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 180,70* | € 206,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Pakete (ab € 1,807* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|