Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Röhrchenformpipetten
>
Messpipette
>
Gewebekultur-Messpipette
>
Artikel
5mL Pipette Individually Wrapped Plastic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-170366N
Hersteller:
Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
170366N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
5mL Pipette Individually Wrapped Plastic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
2,500 kg
Verpackungsvolumen:
0,019 m³
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Serologische Pipetten
,
Sterilpipetten
,
5 ml aspirationspipette
,
einmalpipette
,
Labormaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2194*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2894*
€ 0,34439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen