Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Röhrchenformpipetten
>
Messpipette
>
Gewebekultur-Messpipette
>
Artikel
10mL Pipette Individually Wrappd Plastic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-170367N
Hersteller:
Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
170367N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
10mL Pipette Individually Wrappd Plastic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
0,010 kg
Verpackungsvolumen:
0,019 m³
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Serologische Pipetten
,
Sterilpipetten
,
aspirationspipetten 10ml
,
einmalpipette
,
Labormaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2845*
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3645*
€ 0,43376
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3545*
€ 0,42186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3345*
€ 0,39806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3245*
€ 0,38616
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen