Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Röhrchenformpipetten
>
Messpipette
>
Gewebekultur-Messpipette
>
Artikel
25mL Pipette Individually Wrappd Plastic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-170368N
Hersteller:
Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
170368N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
25mL Pipette Individually Wrappd Plastic
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Südkorea
Bruttogewicht:
4,390 kg
Verpackungsvolumen:
0,038 m³
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Verbrauchsmaterial(sonstiges,Labor)
>
sonstiges Verbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Serologische Pipetten
,
Sterilpipetten
,
serologische pipetten 25 ml
,
einmalpipette
,
Labormaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4824*
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6124*
€ 0,72876
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6024*
€ 0,71686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5824*
€ 0,69306
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5624*
€ 0,66926
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4824*
€ 0,57406
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen