Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Serologische Pipetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-170372
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     170372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Serologische Pipetten
Sterilpipetten
Nunc™ Serologische Pipetten Menge: 50/Packung; 500/Karton Verpackungsart: Großpackung, 50/Beutel, mit Stopfen Volumen (metrisch): 2 ml Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,002 l
Sterilität:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Ursprungsland:
Großbritannien
Bruttogewicht:
3,130 kg
Verpackungsvolumen:
0,007 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: aspirationspipetten 2ml, serologische pipetten, Mess-Pipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13616*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,17416*
€ 0,20725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17016*
€ 0,20249
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,16016*
€ 0,19059
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,15716*
€ 0,18702
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,13616*
€ 0,16203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.