Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchfluss-Kompakt-Küvette 170.700-QS, SD 0,5mm, VOL 31µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1707000540
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     170700-0.5-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Durchfluss-Absorptionsküvette
Durchflussküvette
Kompakt-Küvette
Kompakt-Küvette für Durchflussmessungen Typ 170.700-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang), für Absorptionsmessungen, mit Bybass, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 31 µl, Schichtdicke 0,5 mm, Zentrumshöhe 8,5 - 15 mm, Außenmaße 35 x 12,5 x 12,5 mm, Apertur 17,5 x 3,5 mm
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Nennvolumen:
0,0007 l
Produkttyp:
170.700-QS
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Schichtdicke:
0,5 mm
Material:
Quarzglas
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nettogewicht:
0,011 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,06 kg
Lagertemperatur:
not below 4 °C
Verpackungshöhe:
0,024 m
Verpackungsbreite:
0,089 m
Verpackungstiefe:
0,088 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,8596*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,5196*
€ 1.031,15832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,8896*
€ 1.017,31862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,2796*
€ 978,51272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,8596*
€ 891,14292
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellma (IDL)
040-222-72
ab € 67,21*
Zubehör
Hellma (IDL)
040-111-722
ab € 36,86984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.