Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchfluss-Kompakt-Küvette 170.700-QS, SD 2mm, VOL 124µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-170700240
Hersteller:
     Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
     170-700-2-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsküvette
Durchfluss-Absorptionsküvette
Durchflussküvette
Kompakt-Küvette
Kompakt-Küvette für Durchflussmessungen Typ 170.700-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang), für Absorptionsmessungen, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen 124 µl, Schichtdicke 2 mm, Zentrumshöhe alle Maße, Außenmaße 35 x 12,5 x 12,5 mm, Apertur 17,5 x 3,5 mm
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
SUPRASIL ®
Nennvolumen:
0,0007 l
Produkttyp:
170.700-QS
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Schichtdicke:
2 mm
Material:
Quarzglas
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Nettogewicht:
0,0114 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,06 kg
Lagertemperatur:
not below 4 °C
Verpackungshöhe:
0,024 m
Verpackungsbreite:
0,089 m
Verpackungstiefe:
0,088 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,6116*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,9816*
€ 759,1981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,7416*
€ 733,9225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,6116*
€ 663,5578
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellma (IDL)
040-222-72
ab € 67,21*
Zubehör
Hellma (IDL)
040-111-722
ab € 36,86984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.