Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordelzug-Beutel (PE), transparent, 30 x 50 cm, 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17086
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7086
EAN/GTIN:
     4058072044886
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Transparente Beutel aus Polyethylen mit weißem Schriftfeld und praktischem Kordelverschluss . Folienstärke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Breite:
300 mm
Farbe:
Transparent

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,27*
€ 83,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,32*
€ 82,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,52*
€ 77,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,28*
€ 75,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,27*
€ 64,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.