Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffbeutel mit Beschriftungsfeld, 120 x 170 mm, 100 Stck./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17094
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7094
EAN/GTIN:
     4058072044961
Suchbegriffe:
Kunststoffbeutel
Kunststoffbeutel (Labor)
Versandbeutel (Labor)
neolab kunststoffbeutel
LDPE-Beutel mit praktischem Schnellverschluss. Durch Zusammendrücken der Beutel blitzschnell und dicht verschlossen. Zum Aufbewahren oder Versenden von Proben geeignet. Folienstärke: 0,05 mm
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
170 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kunststoffbeutel, kunststoffbeutel 120x170mm, Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,84*
€ 42,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,94*
€ 41,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,49*
€ 35,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.