Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Zellkultur-Petrischalen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-171099
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     171099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterienkulturschalen
Petrischalen
Gewebekulturplatte
Gewebekulturplatten
Nunc™ Zellkultur-Petrischalen Verschlussfarbe: Durchsichtig Verschluss inklusive: Inklusive Verschluss Verschlussmaterial: Kunststoff, Polystyrol Beschreibung: 35 x 10 mm Schale, unbehandelt Kapazität (metrisch): 3 ml (Well) Kulturfläche: 8,8 cm² Kariert: Ohne Raster Material: Kunststoff, Polystyrol Form: Rund Oberflächenbehandlung: Unbehandelt Typ: Zellkultur-Schale Wellanzahl: 1 Enthält: Deckel Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 20 Lüftung: Deckel mit Entlüftung Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Material:
Polystyrol (PS)
nutzbares Volumen:
3mL ml
Höhe:
12 mm
Sterilität:
Ja
Bodenform:
flach
Farbe:
Transparent
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,030 kg
Verpackungsvolumen:
0,015 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99638*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,15638*
€ 1,37609
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,13638*
€ 1,35229
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,10638*
€ 1,31659
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,99638*
€ 1,18569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.