Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whirl Pak® Kunststoffbeutel, 38 x 15 cm (L x B)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-17142
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-7142
EAN/GTIN:
     4058072045357
Suchbegriffe:
Flüssigproben-Beutel
Flüssigprobenbeutel
Kunststoffbeutel
Kunststoffbeutel (Labor)
Vielseitige Proben-Beutel besonders geeignet für Flüssigproben zur Lebensmittel-, Wasser- und Abwasseruntersuchung, aber auch für biologische oder chemische Proben. Zum Öffnen und Verschließen des Beutels ist die Einfüllöffnung auf beiden Seiten mit einem Metallbügel hinterlegt, der auch die Öffnung immer straff hält. Zum hermetischen Verschließen den Beutel am Metallbügel festhalten und mehrfach um die eigene Achse schleudern, dann die beiden Enden des Metallbügels einschlagen und festdrücken. Der Whirl-Pak® kann so oft wie erforderlich geöffnet und verschlossen werden. Eine starke Schweißnaht an allen Seiten garantiert zusätzliche Sicherheit.
Weitere Informationen:
Höhe:
380 mm
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Breite:
150 mm
Sterilität:
Ja

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,58*
€ 145,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,82*
€ 144,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,43*
€ 138,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,24*
€ 135,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,01*
€ 116,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.