Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühler/Dimroth K+H NS29/32 Mantellänge 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1744250S
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     1 744 250 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimroth Kühler
Dimrothkühler
dimroth kühler
Dimroth-Kühler, Kern NS 29/32, Hülse NS 29/32, Mantellänge: 250 mm, mit SVS-Schlauchkupplung GL14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,31 kg
Nettogewicht:
0,31 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.