Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Küvette
>
Fluoreszenzküvette
>
Durchfluss-Fluoreszenzküvette
>
Artikel
3-in-1-Küvette 176.762-QS SD 1,5/3mm, VOL 50µl, Z.15mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-1767621540
Hersteller:
Hellma (IDL)
Herst.-Nr.:
176-762-15-40
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchfluss-Fluoreszenzküvette
Durchflussküvette
Kompakt-Küvette
Fluoreszenzküvette
Ganzquarz-Durchfluss-Küvette 3in1 Typ 176.762-QS mit 2 Schraubanschlüssen M 6 x 1 und FEP-Schläuchen (Außen-Ø 1,9 mm, Innen-Ø 1,1 mm, 500 mm lang) für Absorptions- und Fluoreszenzmessungen; Anzahl der Fenster 4, Fenstermaterial High Performance Quarzglas (200 nm - 2500 nm), Volumen: 50 µl; Schichtdicken: 1,5 mm und 3 mm; Außenmaße 35 mm x 12,5 mm x 12,5 mm; Apertur (HxB): 11 x 2,5 mm / 11 x 1,5 mm; Zentrumshöhe: 15 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,06 kg
Verpackungshöhe:
0,024 m
Verpackungsbreite:
0,089 m
Verpackungstiefe:
0,088 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Photometer(Zubehör,Labor)
>
Küvetten
Weitere Suchbegriffe:
Glasküvette
,
Quarzglasküvette
,
Quarzküvette
,
Küvette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,4184*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,1784*
€ 1.100,9623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,6184*
€ 1.087,2059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,2184*
€ 1.047,4599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,4184*
€ 960,8279
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
040.222 - PTFE Schlauch-Set, Außendurchmesser 1,6mm
Hellma (IDL)
040-222-72
ab € 67,21*
Zubehör
FEP Schlauch-Set 040.111 Länge 500mm, Außendurchmesser 1,6mm
Hellma (IDL)
040-111-722
ab € 36,86984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen