Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® aeroject® ultra tips 100 µl, sterilisiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1770100
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     1770100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
ratiolab® aeroject® ultra tips 100 µl, sterilisiert
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Länge:
50,8 mm
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
1,30 kg
Nettogewicht:
1,30 kg
Verpackungsvolumen:
0,01 m³
Verpackungshöhe:
0,13 m
Verpackungsbreite:
0,35 m
Verpackungstiefe:
0,19 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen, aerosoldicht, Pipettenspitzen, pipettenspitzen steril, pipettenspitzen box, pipettenspitzen, Pipetten-Spitze, nicht klassifiziert, Pipettenspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 53,15*
€ 88,67*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 87,48609*
€ 104,43609*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,43609*
€ 124,27895
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,15609*
€ 123,94575
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,00609*
€ 119,00725
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,48609*
€ 104,10845
pro Paket
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,09114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.