Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiolab® aeroject® ultra tips 1.000 µl xl, sterilisiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-1771000XL
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     1771000XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
ratiolab® aeroject® ultra tips 1.000 µl xl, sterilisiert
Weitere Informationen:
Mögliche Sterilisationsverfahren:
autoklavierbar bis 121°C
Reg. Markenzeichen:
ratiolab ®
Länge:
86 mm
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Lagertemperatur:
10-50 °C
Transporttemperatur:
10-50 °C
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
2,00 kg
Nettogewicht:
2,00 kg
Verpackungsvolumen:
0,01 m³
Verpackungshöhe:
0,10 m
Verpackungsbreite:
0,26 m
Verpackungstiefe:
0,49 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 89,39685*
€ 106,72685*
€ 6,49*
ab € 67,60*
€ 110,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,72685*
€ 127,00495
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,33685*
€ 125,35085
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,16685*
€ 121,57855
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,39685*
€ 106,38225
pro Paket
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,09313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.