Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-178983
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     178983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturflasche
Zellkulturflaschen
nunclon zellkulturflaschen
gewebekulturflasche
Nunc™ zellkulturbehandelte Kolben mit Filterkappen Barcode: Barcode 128 Flaschenhalstyp: Gerade Anzahl pro Karton: 32 Anzahl pro Packung: 1 Verschlusstyp: Filter Kulturfläche: 175 cm<sup>2</sup> Oberflächenbehandlung: Nunclon Delta Unit Size: Case of 32
Weitere Informationen:
Bewuchsfläche:
175 cm²
Material:
Polystyrol (PS)
Sterilität:
Ja
nutzbares Volumen:
68mL ml
Ursprungsland:
Dänemark
Bruttogewicht:
4,430 kg
Verpackungsvolumen:
0,052 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kulturflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,10048*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 6,03439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 234,96032*
€ 279,60278
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 233,5504*
€ 277,92498
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 224,42048*
€ 267,06037
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 222,70048*
€ 265,01357
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,10048*
€ 229,78957
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.