Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nunc™ Zellschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-179693
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     179693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zellschaber
zellschaber
Nunc™ Zellschaber Länge (angloamerikanisch) Sägeblatt: 0,2952 in. Länge (metrisch) Sägeblatt: 7,5mm Breite (angloamerikanisch) Sägeblatt: 0,6889 in. Breite (metrisch) Sägeblatt: 17,5mm Zur Verwendung mit (Geräte): Zellkulturflaschen 25-80 cm<sup>2</sup> Länge (angloamerikanisch) Griff: 9 in. Länge (metrisch) Griff: 23cm Anzahl pro Packung: 1/Pk. Anzahl pro Karton: 250/Cs. Produkttyp: Zellschaber Material: Polystyrol (Griff) Unit Size: Case of 250
Weitere Informationen:
Sterilität:
Ja
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
3,320 kg
Verpackungsvolumen:
0,027 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schaber (Filter-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46828*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 5,17828*
€ 6,16215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,16828*
€ 6,15025
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 4,96828*
€ 5,91225
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,78828*
€ 5,69805
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 4,46828*
€ 5,31725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.